アイスドリル 14.8cmロングフィン

アイスドリル 14.8cmロングフィン - PROX(プロックス)アイスドリル 14.8cmロングフィン - PROX(プロックス)

ドリル直径14.8cm、氷上釣りの必須アイテム
氷上ワカサギ釣りには、欠かすことの出来ないアイスドリル。
厚い氷にも対応する75cmのロングフィン。
ステンレス製の扇状型ブレード採用で穴あけラクラク。
1.42m~1.75mの5段階長さ調節が出来るので氷の厚さに応じてお使い頂けます。
折畳み構造で収納・持ち運びに便利。
ドリル直径は14.8cm。
安心な樹脂製刃カバー付き。
※替刃はPX816SBアイスドリル6インチ(替刃)をお買い求め下さい。
・ステンレス製扇状ブレード採用
・5段階長さ調節
・ドリル直径:14.8cm
・樹脂製刃カバー付属

質量(kg)3.5直径(Φcm)ドリル:14.8長さ(cm)75(フィン)全長(cm)175仕舞(cm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219918#スカイブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする