曜日別特売

参作目江戸前活ふぐ

参作目江戸前活ふぐ - PROX(プロックス)参作目江戸前活ふぐ - PROX(プロックス)参作目江戸前活ふぐ - PROX(プロックス)参作目江戸前活ふぐ - PROX(プロックス)参作目江戸前活ふぐ - PROX(プロックス)

フグ専用の極先調子9:1
湾フグ専用ロッド。
鋭く掛けるフグ専用極先調子の9:1。
高感度なカーボンシャフトにグラスソリッドトップ。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施し目でもアタリをキャッチ。
基本性能に優れたフグ専用ロッド。

全長(cm)180元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)45960先径(mm)0.7カーボン(%)85標準自重(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221555#6尺
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする