SX プリメーラパヤオ

SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)SX プリメーラパヤオ - PROX(プロックス)

オフショアからの大物をターゲットにしたパワーロッド
パヤオフィッシングに対応したトルクフルロッド。
パヤオとは回遊魚が流木などに集まる習性を利用した浮き漁礁。沖縄に多数設置され、マグロやシイラなどの大物が狙えます。
大物も浮かすパワフルで粘り強いグラスコンポジットのブランクスに安定感抜群のメタルシート。
強度に優れたFujiのオールダブルフットガイドをバランス良く配置。
大物をターゲットにした粘腰ワンピースロッド。
Fujiオールダブルフットガイド
(両軸専用)トップPMNST+CCLNOG
(両軸・スピニング)トップPMNST+CCMNOG
・大型リール対応メタルリールシート

全長(cm)181継数(本)1カーボン(%)50内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219690#180MHC/レッド両軸専用15.5Max3002.4420
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219699#180HC/レッド両軸専用15.7Max4002.8426
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219708#180MH/ブラック両軸・スピニング15.5Max3002.5415
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219717#180H/ブラック両軸・スピニング15.5Max4002.5420
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219726#180MHC/ブラック両軸専用15.5Max3002.4420
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219735#180HC/ブラック両軸専用15.7Max4002.8426
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219681#180H/レッド両軸・スピニング15.5Max4002.5420
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする