曜日別特売

クールジャグジー

クールジャグジー - PROX(プロックス)クールジャグジー - PROX(プロックス)クールジャグジー - PROX(プロックス)

エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー
エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。
投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。
持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。
・水抜き有
・自重約3.3kg

容量ポリプロピレンサイズ(cm)45×26×32.5断熱材発泡スチロール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220828#16
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする