曜日別特売

太刀エアーK

太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)太刀エアーK - PROX(プロックス)

Kガイド搭載の太刀魚ジギングロッド
メタルジグに対応する太刀魚ジギングロッド。
スロージャーク、ワンピッチジャークに最適なアクション設定。
190cmの適度なレングス設計。
オールアルコナイトリングを搭載したFuji Kガイドをバランスセッティング。
エンド部をショートにしたセパレートグリップにPTSトリガーシートを搭載し操作性、パーミング性抜群。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
ドラゴン級にも十分なパワーを発揮するサーベリングロッド。

全長(cm)190元径(mm)7継数(本)2仕舞(cm)98先径(mm)1.8ラインMax(LB/号)1.5標準自重(g)112適合ルアー質量(g)Max160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225317#63UL
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする