曜日別特売

マリンベストDX 笛付

マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付 - PROX(プロックス)

動きやすい子供用フローティングベスト
動きやすさにこだわった子供用のフローティングベスト。
ショルダー・ウエストベルトはアジャスターで身体に合わせた長さ調節が可能。
ベルト幅は38mmと細すぎず太すぎないサイズ感。
フロントジッパーと股ベルトで身体からのすっぽ抜けを防ぎます。
3ヶ所の反射ワッペンと背中に救助把手、胸ポケットには緊急ホイッスルを配置。
成長に合わせたSサイズ(身長目安120~130cm)とMサイズ(身長目安140~150cm)の2サイズからお選びいただけます。
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・浮力材:発泡ポリエチレン

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
身長(cm)
着丈(cm)
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223418-子供用/S120-130274
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223427-子供用/S120-130274
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223436-子供用/M140-150295
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225579-子供用/S120-13027(目安)4
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225588-子供用/M140-15029(目安)5
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225597-子供用/M140-15029(目安)5
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする