根魚権蔵 キワぽちゃ

根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)根魚権蔵 キワぽちゃ - PROX(プロックス)

根魚権蔵の穴釣り専用ロッド
ガシラ、アイナメ、ソイ、メバルなどの根魚をターゲットにした穴釣り専用ロッドが根魚権蔵ブランドでデビュー。
防波堤やテトラのキワに「ぽちゃ!」と落としこむのに適した全長75cmと105cmのショートレングス設計。
「根魚権蔵キワスピン」「根魚権蔵キワラウンド」とカラーもベストマッチングでセットして使うと楽しさもさらに広がります。
・ロッドカバー付
・スピニング・ベイト兼用モデル

元径(mm)6.5継数(本)1錘負荷(号)8先径(mm)0.8グラス(%)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225089#7575111
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225098#105105132
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする