曜日別特売

ラインストッパーロッドベルト

ラインストッパーロッドベルト - PROX(プロックス)ラインストッパーロッドベルト - PROX(プロックス)

ラインストッパーの付いたロッドベルト
ラインストッパーが付いたクロロプレンロッドベルト。
ロッドを束ねた後、ラインストッパーにラインを引っ掛けて使用。
ラインをロッドガイドに通したまま持ち運びができます。
クロロプレン幅2.5cm、全長20cmと使い勝手の良いサイズ感。
1パック2本入。
・クロロプレン製

サイズ(cm)20×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223646-
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする