ザコネットDX ズームタイプ

ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプ - PROX(プロックス)

雑魚すくい用の小型ネット
川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。
取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。
Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。
Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。

ネット:ホワイト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
色(柄)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221501#M/ネイビー枠:1739.5-50ネイビー140
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221510#M/レッド枠:1739.5-50レッド140
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221519#M/シルバー枠:1739.5-50シルバー140
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221528#L/ネイビー枠:29.553-63ネイビー191
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221537#L/レッド枠:29.553-63レッド191
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221546#L/シルバー枠:29.553-63シルバー191
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする