曜日別特売

攻棚チヌAS SE

攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)攻棚チヌAS SE - PROX(プロックス)

チヌブレーキを搭載したチヌ筏特化モデル
チヌ筏に特化した小型両軸リール。
筏師必須のチヌブレーキを採用。巻き取り時はロックがかかり手を離すとブレーキが効く機構。
コンパクトで手になじみやすくサミングが容易なロープロファイル形状。
ゴールドカラーのアルミスプールは、2号ラインが150m巻けるラインキャパシティ。
・アルミスプール
・クイックスプールチェンジ
・チヌブレーキ機構

適合1BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドルギア比6.0:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66ドラグ力(Kg)最大:2標準自重(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224477#太糸仕様
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする