曜日別特売

ネロスト SLJ

ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)ネロスト SLJ - PROX(プロックス)

SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル
SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。
巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。
軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。
ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。

ギア比6.2:1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ハンドル長さ(mm)
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
ドラグ力(Kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222341-4000SLJ652/20092最大:5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225500-3000SLJ601/20086最大:4
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする