曜日別特売

攻棚ワカサギ 穂先ケース

攻棚ワカサギ 穂先ケース - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ 穂先ケース - PROX(プロックス)

ワカサギ扁平穂先専用収納ケース
ワカサギ釣りに使用する扁平穂先専用の収納ケース。
サルカンやシンカーの収納に便利な小物入れ付。小物入れを使用する場合は30cmまでの穂先が収納可能。フタを取り外せば33cmまで収納できます。
付属のスリット入りウレタン(両面テープ付)をお好みの位置に取付け可能で穂先をしっかりと固定。
繊細な扁平穂先の保管に最適なハードタイプの収納ケースです。
材質:(本体)ポリプロピレン(マット)発泡ポリエチレン

長さ(cm)収納:33(小物入使用時30)収納本数(本)6使用時寸法(mm)90×345×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224888#ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224897#オレンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする