曜日別特売

マグネットジョイント ツインカラー

マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラー - PROX(プロックス)

小物の携帯に便利なマグネットジョイント
ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。
カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。
強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。
ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。
スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。
・カラビナ・リング付属

材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223339-S23621
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223348-S23621
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223357-S23621
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223366-S23621
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223375-S23621
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223391-L3.25140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18223400-L3.25140
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223409-L3.25140
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225561-L3.25140
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225570-L3.25140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする