バルトム BCオクトパス2

バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス) バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス)

タコ専用のハイパワーベイトリール
ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。
75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。
最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。
ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。
PEライン2号相当約200mが付属。
5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
アルミスプール
パワークランクハンドル
大型EVAラウンドノブ

適合5+1(ベアリング+クラッチ) 自重(g)225 ギア比6.6:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 ドラグ力(Kg)最大:8 適合ライン(号)2-200m 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18222447 -
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
18222456 -
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする