フックシャープナー

フックシャープナー - PROX(プロックス)フックシャープナー - PROX(プロックス)フックシャープナー - PROX(プロックス)フックシャープナー - PROX(プロックス)

ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きのフックシャープナー
ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きの携帯用シャープナー。
針先が研ぎやすい溝付き。
小型プラグやジグヘッド、スモールサイズのフックに最適な45とあらゆるルアーやフックに対応する80の2規格。

粒度#800/#1000(溝付側)厚さ(mm)2溝幅(mm)アイチューナー:1.4/1.1/0.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222901-47×10
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222910-82×15
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする