曜日別特売

クリアファイルティップガード

クリアファイルティップガード - PROX(プロックス)クリアファイルティップガード - PROX(プロックス)クリアファイルティップガード - PROX(プロックス)クリアファイルティップガード - PROX(プロックス)

クリアファイル素材のティップガード
クリアファイル素材のティップガード。収納したティップが目視で確認できるクリアカラー。程よい張りでティップをガード。5枚セット。
幅広いガイドサイズに対応する幅25mmに加え、大きめのガイドでも対応する幅35mmが追加ラインナップ。

材質ポリプロピレンクリアサイズ(mm)25×500入数(本)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221099#25*500mm
オープン
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221108#35*500mm
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする