曜日別特売

三作目 小技タナゴ

三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)三作目 小技タナゴ - PROX(プロックス)

軽量・しなやかなSグラス採用の本格タナゴ竿の三作目
本格タナゴ専用竿『小技タナゴ』の三作目。
タナゴ専用のしなやかな6:4調子。
ブランクスに強度のあるSグラスを採用し、小継竿とは思えない綺麗なカーブをえがきます。
操作性を重視した握りやすいグリップ形状。
タナゴ釣り専用の軽量振出ロッド。

仕舞(cm)26.5先径(mm)0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225150#95955.1517
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225159#1101105.2619
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225168#1301307.4721
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする