防水万能大物インナーバッグ

防水万能大物インナーバッグ - PROX(プロックス)防水万能大物インナーバッグ - PROX(プロックス)

防水仕様の万能インナーバッグ
雨や汚れに強く丈夫な厚手ターポリン素材のインナーバッグ。
マグロやヒラマサなどの超大型魚もすっぽり収まります。
コンパクトに折り畳め、かさばらないので車に入れておいても邪魔になりません。
・カラー:クリア(糸入り)
・素材:ターポリン

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225396#150148×751050
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225405#200198×751450
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする