CX 攻技 ヘチ TE

CX 攻技 ヘチ TE - PROX(プロックス)CX 攻技 ヘチ TE - PROX(プロックス)CX 攻技 ヘチ TE - PROX(プロックス)CX 攻技 ヘチ TE - PROX(プロックス)

多点最適ガイド配置の防波堤ヘチ釣り用スペシャルロッド
高感度ソリッド穂先搭載、防波堤へチ釣り竿のサードエディション。
逆印籠継と多点ガイドセッティングによりスムーズな曲がりを実現。
大型の突っ込みにも耐えうる強靭なバッドパワー。
前アタリもわかるセンサーのような感度と視認性のよいホワイト塗装にオレンジ糸巻きのグラスソリッド穂先採用。
へチ釣りの基本性能を充実させた、喰わせ調子のへチ釣り用スペシャルロッドです。
・視認性の良いオレンジ糸巻き穂先
・多点最適ガイド配置のバランス設計
・木製竿尻あて
・逆印籠継

元径(mm)21.5継数(本)2錘負荷(号)45294先径(mm)0.6カーボン(%)98内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219455#240240130121
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219471#270270145133
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする