曜日別特売

ネロストミニ

ネロストミニ - PROX(プロックス)ネロストミニ - PROX(プロックス)ネロストミニ - PROX(プロックス)ネロストミニ - PROX(プロックス)ネロストミニ - PROX(プロックス)ネロストミニ - PROX(プロックス)

ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ
コンパクトボディのネロストミニ。
500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。
40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。
アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。

規格800ハンドル長さ(mm)40ギア比5.2:1糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51ドラグ力(Kg)最大:3標準自重(g)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222359-
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする