ドラグチェッカーデジタルスケール28

ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28 - PROX(プロックス)

ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール
魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。
ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。
便利なドラグチェック機能搭載。
暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。
計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。
大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。
滑りにくいラバーグリップ採用。
機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。
・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨
・計測能力
(最小表示単位)約10g/1oz
(最小計測可能重量)約30g/1oz.
(最大計測可能重量)約28kg/60lb.
・電池寿命
(ライト点灯時)約30時間
(ライト消灯時)約150時間
サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く
・自重:約215g(電池含まない)
・材質
(本体)ABS樹脂/ラバー
(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー
(カラビナ)ステンレス

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222185#40cm/ブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222201-
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222210-
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする