AJネットRC

AJネットRC - PROX(プロックス)AJネットRC - PROX(プロックス)AJネットRC - PROX(プロックス)

アジを中心に小型の魚に最適なコンパクト手だも
小型の魚に最適なW25×H28cmのコンパクトな手だも。
特に口切れしやすいアジのとりこぼしを防ぎます。
アルミフレーム+EVAグリップと軽量設計。
RCモデルは、軽量なラバーコートネットを採用。
ネットの深さを約19cmに設定しダボつかずスムーズにランディング。
小型のアルミホルダーがセットされ、ベルトなどに装着可能。

形状枠:オーバル規格ネット:ラバーコーティング寸法(cm)(枠)約W25×H28全長(cm)約49自重(g)260深さ(cm)ネット:約19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219367#パープル
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219358#ガンスモーク
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする