AX 攻技 競技万能防波堤 SE

AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技万能防波堤 SE - PROX(プロックス)

競技デザインの万能防波堤のべ竿
24+30トンカーボン素材を使用した超硬竿。
パワーがある扱いやすいホワイトチューブラー穂先に
糸よれを軽減するローラートップを採用し、鯵のウキ釣りやテトラからの探り釣りなど多彩な防波堤釣りに最適な軽量競技仕様の万能振出竿。

仕舞(cm)115先径(mm)1.5カーボン(%)88内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219410#超硬400400194123
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219419#超硬50050020.65186
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219428#超硬60060022.66266
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219437#超硬70070024.77356
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219446#超硬800800278448
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする