曜日別特売

攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G

攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G - PROX(プロックス)

丸形状のグラスソリッド穂先
丸形状のワカサギ専用グラスソリッド丸穂先。
コスパに優れた丸形状のグラスソリッドはSSSで先径0.45mmと極細。繊細なワカサギのアタリも敏感にとらえます。
トップは視認性の良いカラー塗装。SSSアクションはレモンカラー、SSアクションはグレープカラー採用。
電動リールの穂先に最適な汎用5mm元径。
・丸グラスソリッド
・元部直径5mm

径(Φmm)5先径(mm)0.45標準自重(g)2内容量1個
注意
※グラス素材の特性上、曲がりやソリなどが発生いたしますが、強度や機能上問題はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
錘負荷(号)
アクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224696#21/SSSレモン210.5-2SSS
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224705#21/SSグレープ210.5-3SS
オープン
取扱い終了
返品不可
18224721#28/SSSレモン280.5-2SSS
オープン
取扱い終了
返品不可
18224730#28/SSグレープ280.5-3SS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする