ソルトルアーゲーム対応の根魚権蔵ロゴフローティングベスト
多機能なフローティングゲームベストの根魚権蔵ロゴデザイン。
ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。
胸元には取外し可能なポーチ付。
ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。
背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。
インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。
機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。
・表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・浮力材:発泡ポリエチレン
・フロントポケット(左右同じ外寸)
W17×D8.5×H24cm
・背面大型ポケット(外寸)
W25×H27cm
・ポーチ(外寸)
W9×D4×H14.5cm


