曜日別特売

バルトムRK

バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)バルトムRK - PROX(プロックス)

飛距離がアップするSOGシステム採用
SOG(スローオシレーションギア)システムを採用したスピニングリール。
SOGシステムにより、ラインを均一に巻くことができ、放出時のエネルギーロスが軽減。飛距離アップにつながります。
エントリーユーザーにも扱いやすくシルキーな回転。
全サイズ均一価格を実現した「手軽に高性能」を形にしたスピニングリールです。
・1ボールベアリング+ワンウェイクラッチ
・スローオシレーションギアシステム
・アルミマシンカットスプール

ギア比5.0:1ドラグ力(Kg)最大:6内容量1個
注意
※ハンドル左右付け替え可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222465-24367.51/150(ナイロン)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222481-24167.52/150(ナイロン)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222490-29578.53/150(ナイロン)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222499-29078.54/150(ナイロン)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする