曜日別特売

バローレム

バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)バローレム - PROX(プロックス)

クラスを超えたハイパフォーマンスモデル
オールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。
エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。
シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。
ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。
幅広く選べる6ラインナップ。
・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・軽量アルミスプール

ギア比5.1内容量1個
注意
※ハンドル左右付け替え可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222508-58652512/150(ナイロン)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222517-58692573/150(ナイロン)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222526-65722884/150(ナイロン)
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222535-65762955-150(ナイロン)
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222551-58692590.8/200m
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222560-58692730.8/200m
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする