PROX(プロックス)
GTS-FOUR
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール
アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。
スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。
操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
適合
ベアリング+クラッチ:3BB+1
内容量
1個
注意
※ハンドル左右付け替え可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ハンドル長さ(mm)
ギア比
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18219568
#1000
1000
45
5.2:1
2/150(ナイロン)
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219577
#2000
2000
60
6.2:1
3/150(ナイロン)
79
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219586
#3000
3000
60
6.2:1
4/150(ナイロン)
86
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219595
#4000
4000
65
6.2:1
5/150(ナイロン)
92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください