曜日別特売

バンブーロッドスタンド壁掛け式

バンブーロッドスタンド壁掛け式 - PROX(プロックス)バンブーロッドスタンド壁掛け式 - PROX(プロックス)バンブーロッドスタンド壁掛け式 - PROX(プロックス)バンブーロッドスタンド壁掛け式 - PROX(プロックス)

ロッドが7本収納できる壁掛け用ロッドスタンド
ロッドが最大7本収納可能なロッドスタンド。
壁掛けタイプなので省スペース。
お手持ちのロッドに合わせてお好みの高さで使えます。
風合いが良く強度のある竹を使用。
ホルダー部分はロッドを傷つけないスポンジ。
お部屋のインテリアにもなる壁掛け式ロッドスタンド。
・最大7本収納可能
・壁掛けタイプ

材質竹集成材寸法(mm)【スタンド】470×74×58【ホルダー】470×58×60内容量1個
注意
※天然素材のため木目や色合いには個体差が生じます。色の異なる箇所や色ムラ、ソリなどがございますが、素材の風合いとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222569-
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする