磯玉の柄 小継剛剣SE

磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 小継剛剣SE - PROX(プロックス)

機動性に優れた小継仕舞の玉の柄
機動性に優れた小継仕舞の磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
携帯性に優れた仕舞寸法71cmの小継仕様はポイント移動時に便利。
3.5mから7.0mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
別売りのタモホルダーV3または、タモホルダーライトと組み合わせるとさらに機動性がアップします。
・ショルダーベルト付属

仕舞(cm)71先径(mm)13.1カーボン(%)60内容量1個
注意
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224215#35035025.56298
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224231#41041027.87376
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224240#47047030.48463
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224249#53053032.89545
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224258#5905803510642
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224267#64064037.311742
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224276#70070039.712844
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする