曜日別特売

磯玉の柄 剛剣リミテッドSE

磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣リミテッドSE - PROX(プロックス)

磯玉の柄剛剣のハイカーボンモデル
磯、防波堤などに対応する玉ノ柄剛剣のハイカーボンモデル。
軽さと強さを兼ね備えた高バランス設計。
細身設計に加えカーボン含有率97%のハイカーボンシャフトで軽量化を実現。持ち重りを防ぎスムーズな取り込みが可能。
表面加工にエンボスを施しスムーズな振出。
5mから7mまでの3レングスのサイズバリエーション。
・ショルダーベルト付属

仕舞(cm)111先径(mm)14.9カーボン(%)99内容量1個
注意
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224188#50050026.45330
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224197#60060029.46435
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224206#700700327545
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする