曜日別特売

マイクロバスFE

マイクロバスFE - PROX(プロックス)マイクロバスFE - PROX(プロックス)マイクロバスFE - PROX(プロックス)マイクロバスFE - PROX(プロックス)マイクロバスFE - PROX(プロックス)マイクロバスFE - PROX(プロックス)

モバイルテレスコバスロッド
モバイルテレスコバスロッド「マイクロバス」のフォースエディション。
汎用性の高いやや張りのあるミディアムライトアクションでライトリグやスモールプラグなどバーサタイルな使用が可能。
仕舞寸法35.5cm(ベイトキャスティングモデル)のコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。
バスフィッシングをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコバスロッド。

継数(本)7先径(mm)1.4内容量1個
注意
※標準全長について
※全長は標準規格サイズを表示しております。個体による誤差範囲は、『+2cm×継数』または、『-1cm×継数』としております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223269-17812.535.59945791
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18223278-18211.536981.8-7
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする