エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1879種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1879種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25240288CDM2B20TF-25Z1-XC8525ありロッド先端おねじ金具なしなし
5,610
5,103
5,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240297CDM2B20TF-25Z1-V-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
6,220
5,590
6,149(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240306CDM2B20TF-25Z1-W-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
6,440
5,846
6,431(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240315CDM2B20TF-25Z1-Q-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンドなし
6,220
5,628
6,191(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240331CDM2B20TF-25FZ1-XC8525ありロッド先端めねじ金具なしなし
5,610
5,103
5,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240340CDM2B20TF-50Z1-XC8550ありロッド先端おねじ金具なしなし
5,940
5,333
5,866(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240349CDM2B20TF-50Z1-V-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
6,550
5,833
6,416(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240358CDM2B20TF-50Z1-W-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
6,770
6,090
6,699(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240367CDM2B20TF-50Z1-Q-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンドなし
6,550
5,872
6,459(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240376CDM2B20TF-50FZ1-XC8550ありロッド先端めねじ金具なしなし
5,940
5,333
5,866(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240385CDM2B20TF-75Z1-XC8575ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,270
5,577
6,135(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240401CDM2B20TF-75Z1-V-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
6,880
6,064
6,670(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240410CDM2B20TF-75Z1-W-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,100
6,321
6,953(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240419CDM2B20TF-75Z1-Q-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンドなし
6,880
6,115
6,727(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240428CDM2B20TF-75FZ1-XC8575ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,270
5,577
6,135(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240437CDM2B20TF-100Z1-XC85100ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,600
5,833
6,416(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240446CDM2B20TF-100Z1-V-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,210
6,321
6,953(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240455CDM2B20TF-100Z1-W-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,430
6,577
7,235(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240471CDM2B20TF-100Z1-Q-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,210
6,372
7,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240480CDM2B20TF-100FZ1-XC85100ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,600
5,833
6,416(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240489CDM2B20TF-125Z1-XC85125ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,930
6,141
6,755(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240498CDM2B20TF-125Z1-V-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,540
6,628
7,291(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240507CDM2B20TF-125Z1-W-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,760
6,885
7,574(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240516CDM2B20TF-125Z1-Q-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,540
6,679
7,347(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240525CDM2B20TF-125FZ1-XC85125ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,930
6,141
6,755(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240541CDM2B20TF-150Z1-XC85150ありロッド先端おねじ金具なしなし
7,260
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240550CDM2B20TF-150Z1-V-XC85150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,870
6,872
7,559(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240559CDM2B20TF-150Z1-W-XC85150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
8,090
7,128
7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240568CDM2B20TF-150Z1-Q-XC85150ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,870
6,910
7,601(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240577CDM2B20TF-150FZ1-XC85150ありロッド先端めねじ金具なしなし
7,260
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240586CDM2B20TF-200Z1-XC85200ありロッド先端おねじ金具なしなし
7,920
6,859
7,545(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240595CDM2B20TF-200Z1-V-XC85200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
8,530
7,359
8,095(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240611CDM2B20TF-200Z1-W-XC85200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
8,750
7,603
8,363(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240620CDM2B20TF-200Z1-Q-XC85200ありロッド先端おねじロッドエンドなし
8,530
7,397
8,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240629CDM2B20TF-200FZ1-XC85200ありロッド先端めねじ金具なしなし
7,920
6,859
7,545(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240638CDM2B20TF-250Z1-XC85250ありロッド先端おねじ金具なしなし
8,580
7,410
8,151(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240647CDM2B20TF-250Z1-V-XC85250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
9,190
7,897
8,687(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240656CDM2B20TF-250Z1-W-XC85250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
9,410
8,154
8,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240665CDM2B20TF-250Z1-Q-XC85250ありロッド先端おねじロッドエンドなし
9,190
7,949
8,744(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240681CDM2B20TF-250FZ1-XC85250ありロッド先端めねじ金具なしなし
8,580
7,410
8,151(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240690CDM2B20TF-300Z1-XC85300ありロッド先端おねじ金具なしなし
9,130
7,833
8,616(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240699CDM2B20TF-300Z1-V-XC85300ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
9,740
8,321
9,153(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240708CDM2B20TF-300Z1-W-XC85300ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
9,960
8,577
9,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240717CDM2B20TF-300Z1-Q-XC85300ありロッド先端おねじロッドエンドなし
9,740
8,372
9,209(税込)
23日以内出荷
返品不可
25240726CDM2B20TF-300FZ1-XC85300ありロッド先端めねじ金具なしなし
9,130
7,833
8,616(税込)
23日以内出荷
返品不可
25281990CDM2B20TF-25Z1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
25282008CDM2B20TF-25Z1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,970
8,038
8,842(税込)
23日以内出荷
返品不可
25282035CDM2B20TF-25Z1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
25282218CDM2B20TF-25Z1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,970
8,038
8,842(税込)
23日以内出荷
返品不可
25282245CDM2B20TF-25Z1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする