エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
1945件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25242537 CDM2F20TN-25Z1-XC85 25 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
6,110
5,551
6,106 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242546 CDM2F20TN-25Z1-V-XC85 25 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
6,710
6,038
6,642 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242555 CDM2F20TN-25Z1-W-XC85 25 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
6,930
6,295
6,925 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242571 CDM2F20TN-25Z1-Q-XC85 25 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
6,710
6,090
6,699 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242580 CDM2F20TN-25FZ1-XC85 25 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
6,110
5,551
6,106 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242589 CDM2F20TN-50Z1-XC85 50 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
6,440
5,782
6,360 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242598 CDM2F20TN-50Z1-V-XC85 50 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
7,040
6,282
6,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242607 CDM2F20TN-50Z1-W-XC85 50 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
7,260
6,538
7,192 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242616 CDM2F20TN-50Z1-Q-XC85 50 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
7,040
6,321
6,953 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242625 CDM2F20TN-50FZ1-XC85 50 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
6,440
5,782
6,360 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242641 CDM2F20TN-75Z1-XC85 75 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
6,770
6,026
6,629 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242650 CDM2F20TN-75Z1-V-XC85 75 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
7,370
6,526
7,179 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242659 CDM2F20TN-75Z1-W-XC85 75 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
7,590
6,769
7,446 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242668 CDM2F20TN-75Z1-Q-XC85 75 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
7,370
6,564
7,220 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242677 CDM2F20TN-75FZ1-XC85 75 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
6,770
6,026
6,629 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242686 CDM2F20TN-100Z1-XC85 100 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
7,100
6,282
6,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242695 CDM2F20TN-100Z1-V-XC85 100 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
7,700
6,769
7,446 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242711 CDM2F20TN-100Z1-W-XC85 100 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
7,920
7,026
7,729 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242720 CDM2F20TN-100Z1-Q-XC85 100 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
7,700
6,821
7,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242729 CDM2F20TN-100FZ1-XC85 100 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
7,100
6,282
6,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242738 CDM2F20TN-125Z1-XC85 125 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
7,430
6,590
7,249 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242747 CDM2F20TN-125Z1-V-XC85 125 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
8,030
7,090
7,799 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242756 CDM2F20TN-125Z1-W-XC85 125 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
8,250
7,333
8,066 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242765 CDM2F20TN-125Z1-Q-XC85 125 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
8,030
7,128
7,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242781 CDM2F20TN-125FZ1-XC85 125 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
7,430
6,590
7,249 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242790 CDM2F20TN-150Z1-XC85 150 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
7,760
6,833
7,516 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242799 CDM2F20TN-150Z1-V-XC85 150 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
8,360
7,321
8,053 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242808 CDM2F20TN-150Z1-W-XC85 150 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
8,580
7,577
8,335 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242817 CDM2F20TN-150Z1-Q-XC85 150 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
8,360
7,372
8,109 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242826 CDM2F20TN-150FZ1-XC85 150 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
7,760
6,833
7,516 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242835 CDM2F20TN-200Z1-XC85 200 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
8,420
7,308
8,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242851 CDM2F20TN-200Z1-V-XC85 200 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
9,020
7,808
8,589 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242860 CDM2F20TN-200Z1-W-XC85 200 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
9,240
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242869 CDM2F20TN-200Z1-Q-XC85 200 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
9,020
7,846
8,631 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242878 CDM2F20TN-200FZ1-XC85 200 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
8,420
7,308
8,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242887 CDM2F20TN-250Z1-XC85 250 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
9,080
7,859
8,645 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242896 CDM2F20TN-250Z1-V-XC85 250 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
9,680
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242905 CDM2F20TN-250Z1-W-XC85 250 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
9,900
8,603
9,463 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242921 CDM2F20TN-250Z1-Q-XC85 250 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
9,680
8,397
9,237 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242930 CDM2F20TN-250FZ1-XC85 250 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
9,080
7,859
8,645 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242939 CDM2F20TN-300Z1-XC85 300 あり ロッド先端おねじ 金具なし なし
9,630
8,282
9,110 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242948 CDM2F20TN-300Z1-V-XC85 300 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント なし
10,230
8,782
9,660 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242957 CDM2F20TN-300Z1-W-XC85 300 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント なし
10,450
9,026
9,929 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242966 CDM2F20TN-300Z1-Q-XC85 300 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド なし
10,230
8,821
9,703 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25242975 CDM2F20TN-300FZ1-XC85 300 あり ロッド先端めねじ 金具なし なし
9,630
8,282
9,110 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25394665 CDM2F20TN-25Z1-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25394690 CDM2F20TN-25Z1-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,460
8,500
9,350 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25394708 CDM2F20TN-25Z1-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25394726 CDM2F20TN-25Z1-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,460
8,500
9,350 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25394751 CDM2F20TN-25Z1-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする