エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25133897CDM2U20TF-25Z1-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,190
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133906CDM2U20TF-25Z1-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,510
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133915CDM2U20TF-25Z1-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,190
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133931CDM2U20TF-25Z1-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,510
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133940CDM2U20TF-25Z1-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,190
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133949CDM2U20TF-25Z1-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,510
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133958CDM2U20TF-25Z1-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,520
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133967CDM2U20TF-25Z1-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133976CDM2U20TF-25Z1-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,520
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
25133985CDM2U20TF-25Z1-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134001CDM2U20TF-25Z1-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,520
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134010CDM2U20TF-25Z1-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134019CDM2U20TF-25Z1-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,990
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134028CDM2U20TF-25Z1-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,410
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134037CDM2U20TF-25Z1-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,770
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134046CDM2U20TF-25Z1-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134055CDM2U20TF-25Z1-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,450
9,346
10,281(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134071CDM2U20TF-25Z1-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,640
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134080CDM2U20TF-25Z1-V-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,800
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134089CDM2U20TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,110
9,910
10,901(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134098CDM2U20TF-25Z1-V-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,800
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134107CDM2U20TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,110
9,910
10,901(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134116CDM2U20TF-25Z1-V-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,800
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134125CDM2U20TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,110
9,910
10,901(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134141CDM2U20TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,130
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134150CDM2U20TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134159CDM2U20TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,130
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134168CDM2U20TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134177CDM2U20TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,130
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134186CDM2U20TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134195CDM2U20TF-25Z1-V-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,600
11,192
12,311(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134211CDM2U20TF-25Z1-V-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,010
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134220CDM2U20TF-25Z1-V-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,380
11,051
12,156(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134229CDM2U20TF-25Z1-V-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134238CDM2U20TF-25Z1-V-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,060
9,833
10,816(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134247CDM2U20TF-25Z1-V-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,240
8,244
9,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134256CDM2U20TF-25Z1-W-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134265CDM2U20TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,330
10,154
11,169(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134281CDM2U20TF-25Z1-W-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134290CDM2U20TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,330
10,154
11,169(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134299CDM2U20TF-25Z1-W-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,020
13,423
14,765(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134308CDM2U20TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,330
10,154
11,169(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134317CDM2U20TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,350
13,731
15,104(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134326CDM2U20TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134335CDM2U20TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,350
13,731
15,104(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134351CDM2U20TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134360CDM2U20TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,350
13,731
15,104(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134369CDM2U20TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134378CDM2U20TF-25Z1-W-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,820
11,449
12,594(税込)
23日以内出荷
返品不可
25134387CDM2U20TF-25Z1-W-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,230
9,167
10,084(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする