曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4370種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4370種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25254620CDM2V20TN-25Z1-XC8525ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
6,110
5,551
6,106(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254629CDM2V20TN-25Z1-V-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
6,710
6,038
6,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254638CDM2V20TN-25Z1-W-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
6,930
6,295
6,925(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254647CDM2V20TN-25Z1-Q-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
6,710
6,090
6,699(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254656CDM2V20TN-25Z1-N-XC8525ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
6,700
6,090
6,699(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254665CDM2V20TN-25Z1-NV-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
7,310
6,577
7,235(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254681CDM2V20TN-25Z1-NW-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
7,530
6,833
7,516(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254690CDM2V20TN-25Z1-NQ-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
7,310
6,615
7,277(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254699CDM2V20TN-25FZ1-XC8525ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
6,110
5,551
6,106(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254708CDM2V20TN-25FZ1-N-XC8525ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
6,700
6,090
6,699(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254717CDM2V20TN-50Z1-XC8550ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
6,440
5,782
6,360(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254726CDM2V20TN-50Z1-V-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
7,040
6,282
6,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254735CDM2V20TN-50Z1-W-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
7,260
6,538
7,192(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254751CDM2V20TN-50Z1-Q-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
7,040
6,321
6,953(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254760CDM2V20TN-50Z1-N-XC8550ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
7,030
6,321
6,953(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254769CDM2V20TN-50Z1-NV-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
7,640
6,821
7,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254778CDM2V20TN-50Z1-NW-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
7,860
7,077
7,785(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254787CDM2V20TN-50Z1-NQ-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
7,640
6,859
7,545(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254796CDM2V20TN-50FZ1-XC8550ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
6,440
5,782
6,360(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254805CDM2V20TN-50FZ1-N-XC8550ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
7,030
6,321
6,953(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254821CDM2V20TN-75Z1-XC8575ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
6,770
6,026
6,629(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254830CDM2V20TN-75Z1-V-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
7,370
6,526
7,179(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254839CDM2V20TN-75Z1-W-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
7,590
6,769
7,446(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254848CDM2V20TN-75Z1-Q-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
7,370
6,564
7,220(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254857CDM2V20TN-75Z1-N-XC8575ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
7,360
6,564
7,220(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254866CDM2V20TN-75Z1-NV-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
7,970
7,051
7,756(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254875CDM2V20TN-75Z1-NW-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,190
7,308
8,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254891CDM2V20TN-75Z1-NQ-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
7,970
7,103
7,813(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254900CDM2V20TN-75FZ1-XC8575ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
6,770
6,026
6,629(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254909CDM2V20TN-75FZ1-N-XC8575ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
7,360
6,564
7,220(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254918CDM2V20TN-100Z1-XC85100ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,100
6,282
6,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254927CDM2V20TN-100Z1-V-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
7,700
6,769
7,446(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254936CDM2V20TN-100Z1-W-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
7,920
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254945CDM2V20TN-100Z1-Q-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
7,700
6,821
7,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254961CDM2V20TN-100Z1-N-XC85100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
7,690
6,821
7,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254970CDM2V20TN-100Z1-NV-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,300
7,308
8,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254979CDM2V20TN-100Z1-NW-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,520
7,564
8,320(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254988CDM2V20TN-100Z1-NQ-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,300
7,359
8,095(税込)
23日以内出荷
返品不可
25254997CDM2V20TN-100FZ1-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,100
6,282
6,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255006CDM2V20TN-100FZ1-N-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
7,690
6,821
7,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255015CDM2V20TN-125Z1-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,430
6,590
7,249(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255031CDM2V20TN-125Z1-V-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,030
7,090
7,799(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255040CDM2V20TN-125Z1-W-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,250
7,333
8,066(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255049CDM2V20TN-125Z1-Q-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,030
7,128
7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255058CDM2V20TN-125Z1-N-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,020
7,128
7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255067CDM2V20TN-125Z1-NV-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,630
7,615
8,377(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255076CDM2V20TN-125Z1-NW-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,850
7,872
8,659(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255085CDM2V20TN-125Z1-NQ-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,630
7,667
8,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255101CDM2V20TN-125FZ1-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,430
6,590
7,249(税込)
23日以内出荷
返品不可
25255110CDM2V20TN-125FZ1-N-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,020
7,128
7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする