曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24962029CDM2V20TF-200FZ1-M9P-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,800
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962038CDM2V20TF-200FZ1-M9PS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,440
9,962
10,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962047CDM2V20TF-200FZ1-M9B-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,580
12,756
14,032(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962056CDM2V20TF-200FZ1-M9BS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,330
9,872
10,859(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962065CDM2V20TF-200FZ1-H7C-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,780
14,808
16,289(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962081CDM2V20TF-200FZ1-H7CS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,430
10,910
12,001(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962090CDM2V20TF-200FZ1-M9NW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
15,130
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962099CDM2V20TF-200FZ1-M9NWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,610
10,115
11,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962108CDM2V20TF-200FZ1-M9PW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
15,130
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962117CDM2V20TF-200FZ1-M9PWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,610
10,115
11,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962126CDM2V20TF-200FZ1-M9BW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
15,130
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962135CDM2V20TF-200FZ1-M9BWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,610
10,115
11,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962151CDM2V20TF-200FZ1-H7NF-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
17,660
15,513
17,064(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962160CDM2V20TF-200FZ1-H7NFS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,870
11,256
12,382(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962169CDM2V20TF-200FZ1-A96-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,600
10,949
12,044(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962178CDM2V20TF-200FZ1-A96S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,340
8,974
9,871(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962187CDM2V20TF-200FZ1-A93-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,380
10,808
11,889(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962196CDM2V20TF-200FZ1-A93S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,230
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962205CDM2V20TF-200FZ1-A90-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,060
9,590
10,549(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962221CDM2V20TF-200FZ1-A90S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,570
8,295
9,125(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962230CDM2V20TF-200FZ1-B54-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,230
14,385
15,824(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962239CDM2V20TF-200FZ1-B54S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,160
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962248CDM2V20TF-200FZ1-B64-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,360
12,551
13,806(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962257CDM2V20TF-200FZ1-B64S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,220
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962266CDM2V20TF-200FZ1-C73C-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,580
12,692
13,961(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962275CDM2V20TF-200FZ1-C73CS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,330
9,846
10,831(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962291CDM2V20TF-200FZ1-C80C-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
14,470
12,551
13,806(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962300CDM2V20TF-200FZ1-C80CS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,280
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962309CDM2V20TF-200FZ1-B59W-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
17,000
14,949
16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962318CDM2V20TF-200FZ1-B59WS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,540
10,974
12,071(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962327CDM2V20TF-200FZ1-N-M9N-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,390
13,462
14,808(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962336CDM2V20TF-200FZ1-N-M9NS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,040
10,500
11,550(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962345CDM2V20TF-200FZ1-N-M9P-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,390
13,462
14,808(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962361CDM2V20TF-200FZ1-N-M9PS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,040
10,500
11,550(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962370CDM2V20TF-200FZ1-N-M9B-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,170
13,295
14,625(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962379CDM2V20TF-200FZ1-N-M9BS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,930
10,410
11,451(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962388CDM2V20TF-200FZ1-N-H7C-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
17,370
15,346
16,881(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962397CDM2V20TF-200FZ1-N-H7CS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
13,030
11,449
12,594(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962406CDM2V20TF-200FZ1-N-M9NW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,720
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962415CDM2V20TF-200FZ1-N-M9NWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,200
10,654
11,719(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962431CDM2V20TF-200FZ1-N-M9PW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,720
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962440CDM2V20TF-200FZ1-N-M9PWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,200
10,654
11,719(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962449CDM2V20TF-200FZ1-N-M9BW-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
15,720
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962458CDM2V20TF-200FZ1-N-M9BWS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,200
10,654
11,719(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962467CDM2V20TF-200FZ1-N-H7NF-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
18,250
16,051
17,656(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962476CDM2V20TF-200FZ1-N-H7NFS-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
13,470
11,795
12,975(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962485CDM2V20TF-200FZ1-N-A96-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
13,190
11,487
12,636(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962501CDM2V20TF-200FZ1-N-A96S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,940
9,513
10,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962510CDM2V20TF-200FZ1-N-A93-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,970
11,346
12,481(税込)
23日以内出荷
返品不可
24962519CDM2V20TF-200FZ1-N-A93S-XC85200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,830
9,436
10,380(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする