エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983449CDM2BZ20TN-25Z1-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,990
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983458CDM2BZ20TN-25Z1-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,640
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983467CDM2BZ20TN-25Z1-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,990
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983476CDM2BZ20TN-25Z1-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,640
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983485CDM2BZ20TN-25Z1-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,538
11,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983501CDM2BZ20TN-25Z1-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,530
7,667
8,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983510CDM2BZ20TN-25Z1-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,970
12,603
13,863(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983519CDM2BZ20TN-25Z1-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,692
9,561(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983528CDM2BZ20TN-25Z1-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,320
11,026
12,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983537CDM2BZ20TN-25Z1-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,897
8,687(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983546CDM2BZ20TN-25Z1-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,320
11,026
12,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983555CDM2BZ20TN-25Z1-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,897
8,687(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983571CDM2BZ20TN-25Z1-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,320
11,026
12,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983580CDM2BZ20TN-25Z1-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,897
8,687(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983589CDM2BZ20TN-25Z1-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,308
14,639(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983598CDM2BZ20TN-25Z1-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,051
9,956(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983607CDM2BZ20TN-25Z1-A96-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,790
8,731
9,604(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983616CDM2BZ20TN-25Z1-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
7,540
6,756
7,432(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983625CDM2BZ20TN-25Z1-A93-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,570
8,590
9,449(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983641CDM2BZ20TN-25Z1-A93S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
7,430
6,692
7,361(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983650CDM2BZ20TN-25Z1-A90-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,250
7,385
8,124(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983659CDM2BZ20TN-25Z1-A90S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
6,770
6,090
6,699(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983668CDM2BZ20TN-25Z1-B54-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983677CDM2BZ20TN-25Z1-B54S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,487
9,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983686CDM2BZ20TN-25Z1-B64-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,346
11,381(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983695CDM2BZ20TN-25Z1-B64S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,420
7,564
8,320(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983711CDM2BZ20TN-25Z1-C73C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,487
11,536(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983720CDM2BZ20TN-25Z1-C73CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,530
7,641
8,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983729CDM2BZ20TN-25Z1-C80C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,660
10,346
11,381(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983738CDM2BZ20TN-25Z1-C80CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,470
7,564
8,320(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983747CDM2BZ20TN-25Z1-B59W-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,190
12,744
14,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983756CDM2BZ20TN-25Z1-B59WS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,740
8,769
9,646(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983765CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,600
11,205
12,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983781CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,240
8,244
9,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983790CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,600
11,205
12,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983799CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,240
8,244
9,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983808CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,038
12,142(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983817CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,130
8,154
8,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983826CDM2BZ20TN-25Z1-V-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,090
14,399(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983835CDM2BZ20TN-25Z1-V-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,230
9,192
10,111(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983851CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,930
11,513
12,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983860CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,397
9,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983869CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,930
11,513
12,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983878CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,397
9,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983887CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,930
11,513
12,664(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983896CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,397
9,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983905CDM2BZ20TN-25Z1-V-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,795
15,175(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983921CDM2BZ20TN-25Z1-V-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,538
10,492(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983930CDM2BZ20TN-25Z1-V-A96-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,400
9,231
10,154(税込)
23日以内出荷
返品不可
24983939CDM2BZ20TN-25Z1-V-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,140
7,256
7,982(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする