エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2274種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2274種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25040045CDM2FZ20TF-25Z1-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,490
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040061CDM2FZ20TF-25Z1-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,130
8,205
9,026(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040070CDM2FZ20TF-25Z1-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,490
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040079CDM2FZ20TF-25Z1-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,130
8,205
9,026(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040088CDM2FZ20TF-25Z1-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,270
10,987
12,086(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040097CDM2FZ20TF-25Z1-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,020
8,115
8,927(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040106CDM2FZ20TF-25Z1-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,470
13,051
14,356(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040115CDM2FZ20TF-25Z1-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,120
9,141
10,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040131CDM2FZ20TF-25Z1-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,820
11,474
12,621(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040140CDM2FZ20TF-25Z1-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040149CDM2FZ20TF-25Z1-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,820
11,474
12,621(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040158CDM2FZ20TF-25Z1-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040167CDM2FZ20TF-25Z1-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,820
11,474
12,621(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040176CDM2FZ20TF-25Z1-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040185CDM2FZ20TF-25Z1-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,350
13,756
15,132(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040201CDM2FZ20TF-25Z1-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,560
9,500
10,450(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040210CDM2FZ20TF-25Z1-A96-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,290
9,192
10,111(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040219CDM2FZ20TF-25Z1-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,030
7,218
7,940(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040228CDM2FZ20TF-25Z1-A93-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,051
9,956(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040237CDM2FZ20TF-25Z1-A93S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
7,920
7,141
7,855(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040246CDM2FZ20TF-25Z1-A90-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,750
7,833
8,616(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040255CDM2FZ20TF-25Z1-A90S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
7,260
6,538
7,192(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040271CDM2FZ20TF-25Z1-B54-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,628
13,891(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040280CDM2FZ20TF-25Z1-B54S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,936
9,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040289CDM2FZ20TF-25Z1-B64-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,050
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040298CDM2FZ20TF-25Z1-B64S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,910
8,013
8,814(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040307CDM2FZ20TF-25Z1-C73C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,270
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040316CDM2FZ20TF-25Z1-C73CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,020
8,090
8,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040325CDM2FZ20TF-25Z1-C80C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,160
10,795
11,875(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040341CDM2FZ20TF-25Z1-C80CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,970
8,013
8,814(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040350CDM2FZ20TF-25Z1-B59W-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,192
14,511(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040359CDM2FZ20TF-25Z1-B59WS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,230
9,218
10,140(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040368CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,090
11,654
12,819(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040377CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,740
8,692
9,561(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040386CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,090
11,654
12,819(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040395CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,740
8,692
9,561(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040411CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,870
11,487
12,636(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040420CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,630
8,603
9,463(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040429CDM2FZ20TF-25Z1-V-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,070
13,538
14,892(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040438CDM2FZ20TF-25Z1-V-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,730
9,641
10,605(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040447CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,420
11,962
13,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040456CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040465CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,420
11,962
13,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040481CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040490CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,420
11,962
13,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040499CDM2FZ20TF-25Z1-V-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040508CDM2FZ20TF-25Z1-V-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,950
14,244
15,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040517CDM2FZ20TF-25Z1-V-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,170
9,987
10,986(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040526CDM2FZ20TF-25Z1-V-A96-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,890
9,679
10,647(税込)
23日以内出荷
返品不可
25040535CDM2FZ20TF-25Z1-V-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,640
7,705
8,476(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする