アタックベース
タイツ
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18236919
79815
M
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10
76~84
91
85
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236928
79815
L
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/メッシュ:ポリエステル88・ポリウレタン12
84~92
93
89
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236937
79815
LL
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/メッシュ:ポリエステル88・ポリウレタン12
92~100
95
93
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236946
79815
3L
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/メッシュ:ポリエステル88・ポリウレタン12
100~108
97
97
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236955
79815
4L
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/メッシュ:ポリエステル88・ポリウレタン12
108~116
99
101
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236971
79815
5L
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/メッシュ:ポリエステル88・ポリウレタン12
116~124
101
105
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください