オーツカ光学
LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)
約3.1
タイプ
丸型/SKKL-F
電源(V)
AC100 50/60Hz
クランプ幅(mm)
15~60
照明
LED光源
アーム長(m)
1
内容量
1個(1個)
注意
※レンズ構成は2枚組です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243027
SKKL-F
4倍
130
¥
56,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18243036
SKKL-F
6倍
105
¥
73,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください