オーツカ光学
LED照明拡大鏡
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。
大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。
光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)
180×190×350
照明
10WLED照明
内容量
1個(1個)
注意
※レンズ構成は2枚組です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
タイプ
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243070
SKKL-B
4倍
標準タイプ(調光機能なし)
130
¥
51,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18243079
ENVL-B
4倍
調光付(無段階調光機能)
130
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18243088
SKKL-B
6倍
標準タイプ(調光機能なし)
105
¥
67,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください