オーツカ光学
LED照明拡大鏡
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。
大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。
光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)
180×190×350
レンズ径(Φmm)
130
照明
10WLED照明
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18242975
SKKL-B
標準タイプ(調光機能なし)
3倍
¥
45,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18243000
ENVL-B
調光付(無段階調光機能)
3倍
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18243045
SKKL-B
標準タイプ(調光機能なし)
2倍
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18243061
ENVL-B
調光付(無段階調光機能)
2倍
¥
51,700
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください