オーツカ光学
LED照明拡大鏡
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。
大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。
光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)
180×190×350
タイプ
標準タイプ(調光機能なし)
倍率
15倍
レンズ径(Φmm)
90
照明
10WLED照明
内容量
1個(1個)
注意
※レンズ構成は6枚3群です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18242991
SKKL-B
¥
142,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください