HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
pH・導電率計
付属品
標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋
質量(g)
100
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目
pH EC TDS 温度
精度
EC/TDS:±2%FS
温度測定範囲(℃)
0.0~60.0℃
大きさ
40×26×163mm
校正
pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
内容量
1個(1個)
注意
※EC/TDS電極は本体一体型のため交換はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18241871
コンボ-1
pH:0.00pH~14.00pH、EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、pH:0.00~14.00pH(精度:±0.05pH)
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241880
コンボ-2
pH:0.00pH~14.00pH、EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~10.00ppt、pH:0.00~14.00pH(精度:±0.05pH)
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください