マルエム[理化学・容器]
MPホルダー
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。
ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。
オプションの外箱に入れて収納できます。
材質
PP
架数
28
大きさ
163×98.1×43mm
配列
4×7
穴径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
注意
※配列は横列数×縦列数です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244041
PH-20
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください