曜日別特売

TPX(R)チューブ

TPX(R)チューブ - マルエム[理化学・容器]TPX(R)チューブ - マルエム[理化学・容器]TPX(R)チューブ - マルエム[理化学・容器]
材質本体/PMP(TPX) 栓/PERoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径×全長(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244348PX-10(2mL 500本)1組(500本)210.4Φ×75500
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
18244357PX-12(3mL 500本)1組(500本)312.4Φ×72500
21,000
20,980
23,078(税込)
24日以内出荷
18244366PX-13(6mL 300本)1組(300本)613.8Φ×100300
15,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
18244375PX-16(10mL 200本)1組(200本)1016.4Φ×100200
10,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
18244391PX-16L(12mL 150本)1組(150本)1216.4Φ×125150
9,600
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
18244400PX-18(20mL 100本)1組(100本)2018.6Φ×150100
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
18244409PX-スピッチ(8mL 200本)1組(200本)816.4Φ×100200
11,200
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする