曜日別特売

Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体)

Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体) - T&D(ティアンドデイ)Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体) - T&D(ティアンドデイ)
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆コード長さ(m)1JIS規格A級内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182434298200-3.2-50-50~2003.2Φ×50mm
8,200
8,199
9,019(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434388200-3.2-100-50~2003.2Φ×50mm
8,450
8,449
9,294(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434478200-3.2-150-50~2003.2Φ×150mm
8,700
8,699
9,569(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434568210-3.2-50-200~3003.2Φ×50mm
10,200
10,199
11,219(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434658210-3.2-100-200~3003.2Φ×100mm
10,450
10,449
11,494(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434818210-3.2-150-200~3003.2Φ×150mm
10,700
10,699
11,769(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434908220-3.2-50-200~5003.2Φ×50mm
13,200
13,199
14,519(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182434998220-3.2-100-200~5003.2Φ×100mm
13,450
13,449
14,794(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
182435088220-3.2-150-200~5003.2Φ×150mm
13,700
13,699
15,069(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする