曜日別特売

PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ

PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ - 佐藤真空

真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。
油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。
油を使用しないためメンテナンスが簡単です。
低振動・低騒音タイプです。

仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18243691chemker410
234,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする