PP三角フラスコ

PP三角フラスコ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP三角フラスコ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP三角フラスコ - NIKKO(ニッコーハンセン)

溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PP使用温度範囲(℃)0~121内容量1個(1個)
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18241207100mL100口外径×底外径×全高:19Φ×63Φ×104mm50
280
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241216250mL250口外径×底外径×全高:26Φ×87Φ×143mm50
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
18241225500mL500口外径×底外径×全高:28Φ×108Φ×171mm200~/100刻み
670
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする